Non retournable

Uponor - Q&E TÉ RÉDUIT PPSU 50-25-50 - 1042864

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce en T

  • type raccordement 1 - thermorétractable

  • type de flux - Non

  • réduit - Non

  • en plusieurs parties - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414907056116

Réf. Sonepar

03821705611

Réf. Fournisseur

1042864

Marque

Uponor

modèle:

pièce en T

type raccordement 1:

thermorétractable

type de flux:

Non

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

50 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

25 mm

type raccordement 2:

thermorétractable

diamètre extérieur raccordement 3:

50 mm

type raccordement 3:

thermorétractable

avec butée:

Oui

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

pays de fabrication:

FINLANDE

UPONOR Q&E TÉ RÉDUIT PPSU 50-25-50

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor