Uponor - Q&E TÉ RÉDUIT PPSU 63-32-63 - 1042870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pièce en T
type raccordement 1 - thermorétractable
type de flux - Non
réduit - Non
en plusieurs parties - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6414907056178
Réf. Sonepar
03821705617
Réf. Fournisseur
1042870
Marque
Uponor
modèle:
pièce en T
type raccordement 1:
thermorétractable
type de flux:
Non
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
63 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
32 mm
type raccordement 2:
thermorétractable
diamètre extérieur raccordement 3:
63 mm
type raccordement 3:
thermorétractable
avec butée:
Oui
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
pays de fabrication:
FINLANDE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


