Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uponor - S-PRESS MANCHON DE TRANSITION MULTICOUCHE/CUIVRE V 16-15CU-SST - 1090678

UPONOR
CopieCopie
Uponor - S-PRESS MANCHON DE TRANSITION MULTICOUCHE/CUIVRE V 16-15CU-SST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - bronze

  • angle du coude - 0 °

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

  • qualité du matériau raccordement 1 - CuSn5Zn5Pb5-C

  • matériau raccordement 2 - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414905221035

Réf. Sonepar

03821090678

Réf. Fournisseur

1090678

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

bronze

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

femelle, à sertir

qualité du matériau raccordement 1:

CuSn5Zn5Pb5-C

matériau raccordement 2:

bronze

qualité du matériau raccordement 2:

CuSn5Zn5Pb5-C

forme:

droit

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

16 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

0 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

UPONOR S-PRESS MANCHON DE TRANSITION MULTICOUCHE/CUIVRE V 16-15CU-SST

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor