Uponor - S-PRESS MANCHON PPSU 40-40 - 1046401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - autre
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
diamètre nominal raccordement 1 - DN 32
type raccordement 1 - femelle, à sertir
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598112759
Réf. Sonepar
03821811275
Réf. Fournisseur
1046401
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
diamètre nominal raccordement 1:
DN 32
type raccordement 1:
femelle, à sertir
matériau raccordement 2:
autre
forme:
droit
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
40 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
40 mm
type raccordement 2:
femelle, à sertir
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec bouchon:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


