Non retournable

Uponor - S-PRESS MANCHON PPSU 50-50 - 1046402

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - autre

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 0 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 40

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598112766

Réf. Sonepar

03821811276

Réf. Fournisseur

1046402

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

autre

modèle:

1 pièce

angle du coude:

0 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 40

type raccordement 1:

femelle, à sertir

matériau raccordement 2:

autre

forme:

droit

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

50 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

50 mm

type raccordement 2:

femelle, à sertir

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec bouchon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UPONOR S-PRESS MANCHON PPSU 50-50

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor