Uponor - S-PRESS PLUS BOUCHON DE MISE À L'ÉPREUVE 16 - 1013756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
diamètre nominal raccordement 1 - autre
type raccordement 1 - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598002364
Réf. Sonepar
03821800236
Réf. Fournisseur
1013756
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
diamètre nominal raccordement 1:
autre
type raccordement 1:
autre
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
autre
traitement de surface raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
protection de surface raccordement 2:
autre
traitement de surface raccordement 2:
autre
forme:
droit
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
16 mm
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur raccordement 2:
16 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
matériau du joint:
autre
avec butée:
Oui
longueur:
52 mm
longueur raccordement 1:
30 mm
longueur utile raccordement 1:
30 mm
longueur raccordement 2:
14 mm
longueur utile raccordement 2:
14 mm
avec joints:
Non
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


