Non retournable

Uponor - S-PRESS PLUS BOUCHON DE MISE À L'ÉPREUVE 20 - 1013760

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 0 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598016071

Réf. Sonepar

03821801607

Réf. Fournisseur

1013760

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

angle du coude:

0 °

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

autre

qualité du matériau raccordement 1:

autre

protection de surface raccordement 1:

autre

traitement de surface raccordement 1:

autre

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

autre

protection de surface raccordement 2:

autre

traitement de surface raccordement 2:

autre

forme:

droit

réduit:

Oui

excentrique:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur raccordement 2:

16 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau du joint:

autre

avec butée:

Oui

longueur:

52 mm

longueur raccordement 1:

30 mm

longueur utile raccordement 1:

30 mm

longueur raccordement 2:

14 mm

longueur utile raccordement 2:

14 mm

avec joints:

Non

avec bouchon:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

UPONOR S-PRESS PLUS BOUCHON DE MISE À L'ÉPREUVE 20

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor