Uponor - S-PRESS PLUS TRAVERSÉE DE PAROI COUDÉE LWC 16-RP1/2"FT L=35 - 1070654

UPONOR
CopieCopie
Uponor - S-PRESS PLUS TRAVERSÉE DE PAROI COUDÉE LWC 16-RP1/2"FT L=35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • traitement de la surface - étamé

  • forme - à angle droit

  • raccordement - femelle, à sertir

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414905219704

Réf. Sonepar

03821521970

Réf. Fournisseur

1070654

Marque

Uponor

traitement de la surface:

étamé

forme:

à angle droit

raccordement:

femelle, à sertir

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

lié au système:

Oui

taille du filetage pour la connexion au robinet:

1/2 pouce

longueur raccordement 1:

46 mm

longueur utile raccordement 1:

26 mm

longueur raccordement 2:

59 mm

longueur utile raccordement 2:

19 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

UPONOR S-PRESS PLUS TRAVERSÉE DE PAROI COUDÉE LWC 16-RP1/2"FT L=35

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor