Uponor - S-PRESS RACCORD MÂLE 40-R1 1/2"MT - 1046902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1 - femelle, à sertir
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598113992
Réf. Sonepar
03821811399
Réf. Fournisseur
1046902
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
diamètre nominal raccordement 1:
1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1:
femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
étamé
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
protection de surface raccordement 2:
étamé
forme:
droit
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
40 mm
diamètre nominal raccordement 2:
1 1/2 pouces (40)
diamètre extérieur raccordement 2:
40 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, conique (NPT)
matériau du joint:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
longueur:
79 mm
longueur raccordement 1:
37 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec joints:
Non
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


