Uponor - S-PRESS RACCORD MÂLE 50-R2"MT - 1046906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)
type raccordement 1 - femelle, à sertir
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598114036
Réf. Sonepar
03821811403
Réf. Fournisseur
1046906
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
diamètre nominal raccordement 1:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
femelle, à sertir
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
étamé
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
protection de surface raccordement 2:
étamé
forme:
droit
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
50 mm
diamètre nominal raccordement 2:
2 pouces (50)
diamètre extérieur raccordement 2:
50 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, conique (NPT)
matériau du joint:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
longueur:
83 mm
longueur raccordement 1:
37 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec joints:
Non
avec bouchon:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


