Uponor - S-PRESS TÉ ÉGAL PPSU 40-40-40 - 1046390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pièce en T
type raccordement 1 - femelle, à sertir
protection de surface raccordement 2 - non traité
protection de surface raccordement 3 - non traité
type de flux - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598112643
Réf. Sonepar
03821811264
Réf. Fournisseur
1046390
Marque
Uponor
modèle:
pièce en T
type raccordement 1:
femelle, à sertir
protection de surface raccordement 2:
non traité
protection de surface raccordement 3:
non traité
type de flux:
Non
réduit:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
40 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
40 mm
type raccordement 2:
femelle, à sertir
diamètre extérieur raccordement 3:
40 mm
type raccordement 3:
femelle, à sertir
avec butée:
Oui
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


