Non retournable

Uponor - S-PRESS TÉ ÉGAL PPSU 50-50-50 - 1046391

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce en T

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

  • protection de surface raccordement 2 - non traité

  • protection de surface raccordement 3 - non traité

  • type de flux - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598112650

Réf. Sonepar

03821811265

Réf. Fournisseur

1046391

Marque

Uponor

modèle:

pièce en T

type raccordement 1:

femelle, à sertir

protection de surface raccordement 2:

non traité

protection de surface raccordement 3:

non traité

type de flux:

Non

réduit:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

50 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

50 mm

type raccordement 2:

femelle, à sertir

diamètre extérieur raccordement 3:

50 mm

type raccordement 3:

femelle, à sertir

avec butée:

Oui

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UPONOR S-PRESS TÉ ÉGAL PPSU 50-50-50

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor