Uponor - S-PRESS TÉ FEMELLE 40-RP1/2"FT-40 - 1046922

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - pièce en T

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

  • qualité du matériau raccordement 1 - autre

  • protection de surface raccordement 1 - étamé

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598114197

Réf. Sonepar

03821811419

Réf. Fournisseur

1046922

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

pièce en T

type raccordement 1:

femelle, à sertir

qualité du matériau raccordement 1:

autre

protection de surface raccordement 1:

étamé

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

autre

protection de surface raccordement 2:

étamé

matériau raccordement 3:

laiton

qualité du matériau raccordement 3:

autre

protection de surface raccordement 3:

étamé

type de flux:

Non

réduit:

Non

en plusieurs parties:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre extérieur raccordement 3:

40 mm

pays de fabrication:

ITALIE

avec butée:

Oui

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

UPONOR S-PRESS TÉ FEMELLE 40-RP1/2"FT-40

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor