Non retournable

Uponor - SMART RADI CANNE RADIATEUR Q&E 16-15CU L=300MM - 1023045

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • angle du coude - 90 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - cuivre

  • forme - articulation

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7331541186636

Réf. Sonepar

03821118663

Réf. Fournisseur

1023045

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

angle du coude:

90 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

cuivre

forme:

articulation

rayon du coude:

0 mm

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

16 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

UPONOR SMART RADI CANNE RADIATEUR Q&E 16-15CU L=300MM

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor