Uponor - SMART RADI EMBOUT 3/4" X 1/2" POUR CANNE RADIATEUR DE 15 G3/4"MT-G1/2"MT - 1013906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598701878
Réf. Sonepar
03821870187
Réf. Fournisseur
1013906
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
qualité du matériau raccordement 1:
autre
protection de surface raccordement 1:
revêtu
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
protection de surface raccordement 2:
revêtu
forme:
droit
réduit:
Oui
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
0 mm
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
épaisseur de paroi raccordement 2:
1 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, conique (NPT)
matériau du joint:
autre
avec butée:
Oui
longueur:
33.5 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec joints:
Oui
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


