Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uponor - SMART RADI RACCORD À COMPRESSION POUR ROBINET HEIMEIER HEIMEIER 16-G1/2"MT - 1013978

UPONOR
CopieCopie
Uponor - SMART RADI RACCORD À COMPRESSION POUR ROBINET HEIMEIER HEIMEIER 16-G1/2"MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • diamètre extérieur du tube - 16 mm

  • matériau de l'écrou d'assemblage - laiton

  • raccordement fileté - filetage extérieur

  • lié au système - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598300453

Réf. Sonepar

03821830045

Réf. Fournisseur

1013978

Marque

Uponor

matériau de la bague de serrage:

laiton

diamètre extérieur du tube:

16 mm

matériau de l'écrou d'assemblage:

laiton

raccordement fileté:

filetage extérieur

lié au système:

Oui

qualité du matériau:

autre

largeur de mur possible:

2 mm

qualité du matériau de l'écrou d'assemblage:

autre

diamètre de filetage de l'écrou en pouces:

1/2 pouce

adapté à un tube en acier:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

avec tube support:

Non

UPONOR SMART RADI RACCORD À COMPRESSION POUR ROBINET HEIMEIER HEIMEIER 16-G1/2"MT

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor