Uponor - SMART RADI RACCORD FILETÉ POUR ROBINET OVENTROP 16-G1/2"MT - 1014016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la bague de serrage - laiton
diamètre extérieur du tube - 16 mm
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage extérieur
lié au système - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598004313
Réf. Sonepar
03821800431
Réf. Fournisseur
1014016
Marque
Uponor
matériau de la bague de serrage:
laiton
diamètre extérieur du tube:
16 mm
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage extérieur
lié au système:
Oui
largeur de mur possible:
2 mm
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
1/2 pouce
adapté à un tube en acier:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
avec tube support:
Non
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


