Uponor - UNI-C COLLECTEUR 3 SORTIES S 1"MT/FT 3X1/2"MT - 1014111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
forme - débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598701106
Réf. Sonepar
03821870110
Réf. Fournisseur
1014111
Marque
Uponor
mode de pose:
montage en saillie
forme:
débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1:
1 pouces (25)
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
matériau:
laiton
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
diamètre nominal raccordement 2:
1 pouces (25)
diamètre extérieur raccordement 2:
25 mm
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
nombre de bifurcations:
3
dérivations:
1/2 pouce (15)
diamètre externe de tube dérivations:
15 mm
raccordement ramifications:
filetage mâle, métrique
distance entre les dérivations:
50 mm
distance déviante entre les embranchements:
Non
article de régulation de pression:
autre
longueur du distributeur:
171 mm
longueur usinée du distributeur:
171 mm
longueur du bras latéral:
31 mm
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


