Non retournable

Uponor - UNI PIPE PLUS BLANC, EN CONDUITE DOUBLE TWIN 16X2,0 - 25/20 BLACK 50M - 1091718

UPONOR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau couche intérieure - plastique

  • diamètre nominal - DN 12

  • diamètre extérieur du tube - 16 mm

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414905223510

Réf. Sonepar

03821522351

Réf. Fournisseur

1091718

Marque

Uponor

matériau couche intérieure:

plastique

diamètre nominal:

DN 12

diamètre extérieur du tube:

16 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

couleur de gaine:

noir

classe de qualité couche intérieure:

PE-RT II

matériau couche intermédiaire:

aluminium

classe de qualité couche intermédiaire:

autre

matériau couche extérieure:

plastique

classe de qualité couche extérieure:

PE-RT II

nombre de couches:

5

boucheur de fuites:

Oui

épaisseur de paroi:

2 mm

température médiane max. (momentanée):

95 °C

rugosité de paroi:

0 mm

coefficient d’expansion:

0.03 mm/(m.K)

adapté à un montage en saillie:

Oui

rayon min. de courbure:

48 mm

couleur tuyau:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec isolation thermique:

Non

avec bouchon:

Oui

UPONOR UNI PIPE PLUS BLANC, EN CONDUITE DOUBLE TWIN 16X2,0 - 25/20 BLACK 50M

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor