Uponor - UNI PIPE PLUS TUBE NU EN BARRE S 16X2,0 5M - 1059572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
épaisseur de paroi - 2 mm
avec bouchon - Non
diamètre extérieur du tube - 16 mm
dureté cuivre - dur
Conditionnement
125 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4021598121201
Réf. Sonepar
03821812120
Réf. Fournisseur
1059572
Marque
Uponor
matériau:
cuivre
épaisseur de paroi:
2 mm
avec bouchon:
Non
diamètre extérieur du tube:
16 mm
dureté cuivre:
dur
dureté extrémité en cuivre:
dur
recuit:
Non
traitement de la surface:
non traité
protection de la paroi intérieure:
étamé
avec revêtement:
Oui
type de revêtement:
gaine en plastique blanc
évasé:
Non
avec ensemble de montage:
Oui
propre médicalement:
Non
avec raccord de transition:
Non
sans soudure:
Oui
avec isolation thermique:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


