Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Uponor - UNI PIPE PLUS TUBE PRÉ-FOUREAUTÉ EN COURONNE 16X2,0 - 25/20 RED 75M - 1063061

UPONOR
CopieCopie
Uponor - UNI PIPE PLUS TUBE PRÉ-FOUREAUTÉ EN COURONNE  16X2,0 - 25/20 RED 75M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • diamètre nominal - 5/8 pouces (16)

  • épaisseur de paroi - 2 mm

  • avec bouchon - Non

  • diamètre extérieur du tube - 16 mm

Conditionnement

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598123007

Réf. Sonepar

03821812300

Réf. Fournisseur

1063061

Marque

Uponor

matériau:

cuivre

diamètre nominal:

5/8 pouces (16)

épaisseur de paroi:

2 mm

avec bouchon:

Non

diamètre extérieur du tube:

16 mm

dureté cuivre:

dur

dureté extrémité en cuivre:

dur

recuit:

Non

traitement de la surface:

non traité

protection de la paroi intérieure:

étamé

avec revêtement:

Oui

type de revêtement:

gaine en plastique gris

évasé:

Non

avec ensemble de montage:

Oui

propre médicalement:

Non

avec raccord de transition:

Oui

sans soudure:

Non

avec isolation thermique:

Non

couleur isolation thermique:

rouge

UPONOR UNI PIPE PLUS TUBE PRÉ-FOUREAUTÉ EN COURONNE 16X2,0 - 25/20 RED 75M

Un produit Uponor

Découvrez toute la gamme Uponor