Uponor - UNI PIPE PLUS TUBE PRÉ-FOUREAUTÉ EN COURONNE 25X2,5 - 40/32 RED 50M - 1093128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau couche intérieure - plastique
diamètre nominal - DN 20
diamètre extérieur du tube - 25 mm
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
couleur de gaine - rouge
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
6414905228621
Réf. Sonepar
03821522862
Réf. Fournisseur
1093128
Marque
Uponor
matériau couche intérieure:
plastique
diamètre nominal:
DN 20
diamètre extérieur du tube:
25 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
couleur de gaine:
rouge
classe de qualité couche intérieure:
PE-RT II
matériau couche intermédiaire:
aluminium
classe de qualité couche intermédiaire:
autre
matériau couche extérieure:
plastique
classe de qualité couche extérieure:
PE-RT II
nombre de couches:
5
boucheur de fuites:
Oui
épaisseur de paroi:
2.5 mm
température médiane max. (momentanée):
95 °C
rugosité de paroi:
0 mm
coefficient d’expansion:
0.03 mm/(m.K)
adapté à un montage en saillie:
Oui
rayon min. de courbure:
75 mm
couleur tuyau:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec isolation thermique:
Non
avec bouchon:
Oui
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


