Uponor - UNI-X RACCORD À COMPRESSION MLC 25-3/4"FT EURO - 1058093
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la bague de serrage - laiton
diamètre extérieur du tube - 25 mm
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
lié au système - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4021598119703
Réf. Sonepar
03821811970
Réf. Fournisseur
1058093
Marque
Uponor
matériau de la bague de serrage:
laiton
diamètre extérieur du tube:
25 mm
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
lié au système:
Oui
qualité du matériau:
autre
largeur de mur possible:
2.5 mm
qualité du matériau de l'écrou d'assemblage:
autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
3/4 pouce
adapté à un tube en acier:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
avec tube support:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Uponor
Découvrez toute la gamme Uponor


