Ura - BAEH Uraone Adressable - 8lumen / 0,5Watt - 113023V

LEGRAND
CopieCopie
Ura - BAEH Uraone Adressable - 8lumen / 0,5Watt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400167210

Réf. Sonepar

00030016721

Réf. Fournisseur

113023V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

8 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

250000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5200...6200 K

facteur de puissance (cos phi):

0.78

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

longueur:

210 mm

largeur d'encastrement:

162 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

41 mm

longueur d’encastrement:

230 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

12...17 mA

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - Adressable - flux 8lm/5h et consommation 0,5W - livré avec pictogramme repositionnable

Les Atouts de l'article:

BAEH supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110Multiple mode de pose avec accessoire : encastré, plaqueCertifié NF AEAS performance SATI et NF environnementBAEH d'Habitation à faible consommation 0,5W

Les Atouts de la gamme:

Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura