Ura - BAES 1 PHARE LEDS IP65 1000 LM 1H EVACUATION / Ambiance SATI Adressable - UR130036

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400171347

Réf. Sonepar

00030017134

Réf. Fournisseur

UR130036

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

1000 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.8 W

type de pictogramme:

autre

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5000...6500 K

largeur:

137 mm

hauteur/profondeur:

93.5 mm

longueur:

408.5 mm

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

numéro RAL du boîtier:

9011

courant nominal:

11...29 mA

BAES LEDS 1 phare 1000lm 1h IP65 Évacuation Ambiance - technologie SATI Connectable Adressable