Ura - BAES Ambiance URALIFE V NOIR 450LM-1H SATI CONNECTE PLAFOND-MURAL - UR118428V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)mode de pose:
en saillie et encastréCaractéristiques principales
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400171576
Réf. Sonepar
00030017157
Réf. Fournisseur
UR118428V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
0.8 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
5
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
36 mm
longueur:
219 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
longueur d’encastrement:
245 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9017
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


