Ura - BAES+BAEH Uralife V SATI Adressable - pose murale saillie - 118249V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
montage en saillie (mur)Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400169023
Réf. Sonepar
00030016902
Réf. Fournisseur
118249V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
0.9 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
18
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
106 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
206 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
3...16 mA
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


