Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ura - BAES+BAEH Uralife V SATI Connecté - pose plafond encastrée ou saillie - 118148V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

en saillie et encastré

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400169061

Réf. Sonepar

00030016906

Réf. Fournisseur

118148V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

0.9 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

17

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

138 mm

longueur:

219 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

longueur d’encastrement:

245 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

3...16 mA

BAES+BAEH Uralife V SATI Connecté - 45lm/1h + 8lm/5h -IP43/IK07 - pose plafond encastrée/saillie - éclairage uniforme du pictogramme -NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura