Ura - BAES + DBR Uraone Adressable - 45lm à 120 lm / 0,5W - 112259V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP42
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400167111
Réf. Sonepar
00030016711
Réf. Fournisseur
112259V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
250000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5200...6200 K
facteur de puissance (cos phi):
0.85
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
41 mm
longueur:
210 mm
largeur d'encastrement:
162 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
41 mm
longueur d’encastrement:
230 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
40...82 mA
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


