Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ura - BAES EVACUATION URALIFE V NOIR 45LM-1H SATI CONNECTE MURAL - UR118318V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

fonction:

éclairage d'évacuation

mode de pose:

montage en saillie (mur)

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400171651

Réf. Sonepar

00030017165

Réf. Fournisseur

UR118318V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

0.9 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

16

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

106 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

longueur:

206 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

longueur d’encastrement:

245 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9017

courant nominal:

3...16 mA

BAES Uralife V Noir Evacuation SATI Connecté - 45lm/1h - IP 43/IK 07 - pose murale saillie - pictogramme repositionnable éclairé uniformément - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura