Ura - BAES Plastinox Ambiance Adressable - IP 67 - 117729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154500
Réf. Sonepar
00030117729
Réf. Fournisseur
117729
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
40 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6000...6000 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
450 mm
diamètre externe:
150 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour une utilisation en continue:
Oui
courant nominal:
160...190 mA
Les Atouts de l'article:
BAES Plastinox, supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAES d'ambiance à faible consommation (1W) Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement Corps en polycarbonate et cuvelage et fixation en inox

Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


