Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ura - BAES Plastinox Évacuation 100LM-1H SATI CONNECTE-Adressable IP68-69-IK10 - UR117719V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400171606

Réf. Sonepar

00030017160

Réf. Fournisseur

UR117719V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

100 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

5

douille:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

facteur de puissance (cos phi):

0.6

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

340 mm

diamètre externe:

100 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

4.5...5 mA

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Plastinox 100lm - 1h SATI Connecté Adressable - IP68-69/IK10

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura