Ura - BAES tôle verre Évacuation SATI/Adressable - 956430

LEGRAND
CopieCopie
Ura - BAES tôle verre Évacuation SATI/Adressable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151301

Réf. Sonepar

00030956430

Réf. Fournisseur

956430

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.6 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

facteur de puissance (cos phi):

0.45

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

107.8 mm

hauteur/profondeur:

124 mm

longueur:

380 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

courant nominal:

2.4...2.9 mA

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs type tôle et verre pour locaux à risques - IP66 IK04 Classe I - SATI/Adressable - flux 45lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable