Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Ura - BAES Uralife V Évacuation SATI Adressable - pose plafond encastrée ou saillie - 118119V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

en saillie et encastré

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400168927

Réf. Sonepar

00030016892

Réf. Fournisseur

118119V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

0.9 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

16

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

138 mm

longueur:

219 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

longueur d’encastrement:

245 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

3...16 mA

BAES Uralife V Évacuation SATI Adr - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable

Les Atouts de l'article:

BAES d'évacuation SATI Adressable à faible consommation (0,9W) avec fonctions Visibilité + et Balisage lumineux d'évacuation pour faciliter l'Évacuation secteur présent en cas d'alarme incendie BAES directement encastrable au plafond ou installable en saillie BAES SATI Adressable configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et la centrale URAVISION réf. 140110, permettant de centraliser son état de fonctionnement, de le localiser en cas de défaut et d'identifier la nature d'un éventuel défaut BAES certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V

Les Atouts de la gamme:

Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.

Ura

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura