Ura - BAES Uraproof V Évacuation Adressable 45lm/1h IP66 IK10 - 117519V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400170302
Réf. Sonepar
00030017030
Réf. Fournisseur
117519V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5600...5700 K
facteur de puissance (cos phi):
0.7
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
longueur:
225 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
7035
courant nominal:
10...66 mA
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


