Ura - Batterie 4 ELEMENTS NI MH 2AH pour BAES Ambiance Uraone V ET Urajet V - 111916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 2 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - SC
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400167982
Réf. Sonepar
00030016798
Réf. Fournisseur
111916
Marque
Ura
tension nominale:
4.8 V
capacité:
2 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
175 mm
hauteur, borne comprise:
29 mm
largeur:
24 mm
diamètre:
29 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
261 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Batterie 5 éléments NiMh 6 V 1,1 AHPour BAES d'ambiance Uraone et URAJET à partir de S10 de 2020
Les Atouts de la gamme:
Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


