fin de vie

Ura - Batterie Ni-Cd - 9 éléments - de type VR7F - 607561

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-Cd - 9 éléments - de type VR7F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 10.8 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - F

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400150052

Réf. Sonepar

00030607561

Réf. Fournisseur

607561

Marque

Ura

tension nominale:

10.8 V

capacité:

7000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

F

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

9

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

168 mm

hauteur, borne comprise:

98.1 mm

largeur:

70.8 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

1800 g

Pack batterie Nickel Cadmium NiCd VR7F 10,2V 7Ah pour maintenance des Blocs à Phare Ura