Ura - Batterie NiMH, 6V, 1100mAh pour BAES Ambiance Uralife V - 111921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 2200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400169511
Réf. Sonepar
00030016951
Réf. Fournisseur
111921
Marque
Ura
tension nominale:
6 V
capacité:
2200 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
5
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
70 mm
hauteur, borne comprise:
48 mm
largeur:
24 mm
diamètre:
17 mm
bloc d'accus:
Oui
température ambiante:
0...35 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
113 g
Les Atouts de l'article:
Batterie de remplacement technologie NiMH (nickel-hydrure métallique) 6V - 1100mAh pour BAES Ambiance Uralife V
Les Atouts de la gamme:
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Ura
Découvrez toute la gamme Ura


