Ura - Batterie Plomb - 12 Volts - capacité 38Ah - 957821

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Plomb - 12 Volts - capacité 38Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 38000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151981

Réf. Sonepar

00030957821

Réf. Fournisseur

957821

Marque

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

38000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

6

modèle:

plomb

longueur:

200 mm

hauteur, borne comprise:

160 mm

largeur:

170 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

13000 g

Accessoire de remplacement - Pack batterie Plomb 12V 38Ah pour maintenance de source centrale Ura