Non retournable

Ura - Bloc BAES + DBR Practice Adressable- IP40 - renforcé - 119159

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Bloc BAES + DBR Practice Adressable- IP40 - renforcé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156009

Réf. Sonepar

00030119159

Réf. Fournisseur

119159

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

123000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5300...5300 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

187 mm

hauteur/profondeur:

202 mm

longueur:

240 mm

diamètre externe:

187 mm

largeur d'encastrement:

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

61.5 mm

longueur d’encastrement:

152 mm

diamètre d'encastrement:

152 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

courant nominal:

4...4.8 mA

Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Adressable - flux 45 à 120lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable

Les Atouts de l'article:

BAES + DBR supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110BAES + DBR d'évacuation à faible consommation (0,7 W)BAES + DBR directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètreEquipé d'une étiquette repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuationCertifié NF AEAS performance SATI et NF environnement

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura