🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ura - Boîte de 10 vis antivandales pour BAES et LSC Uraproof - 112802

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Boîte de 10 vis antivandales pour BAES et LSC Uraproof

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153657

Réf. Sonepar

00030112802

Réf. Fournisseur

112802

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

incolore

Boîte de 10 vis antivandales pour BAES ou LSC Uraproof et manœuvrables avec le tournevis Ref: 400041

Les Atouts de l'article:

Lot de 10 vis anti vandales pour BAES et LSC UraproofFonction anti vandale réalisée avec une empreinte spécifiqueVis anti vandales en acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura