nouveau

Ura - Centrale radio d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS - UR390000

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Centrale radio d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de codes uniques - 0

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • adressable - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400173051

Réf. Sonepar

00030017305

Réf. Fournisseur

UR390000

Marque

Ura

nombre de codes uniques:

0

alimentation de secours intégrée:

Oui

adressable:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Oui

nombre de groupes de signalisation:

0

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

230 mm

largeur:

165 mm

profondeur:

48 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

0

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Oui

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

0.007 mA

autonomie:

24 h

La centrale radio d'alarme menace permet d'émettre le son d'alarme conforme à la norme NF S61-942, et commander les diffuseurs d'alarme menace suite à une alarme issue des boîtiers manuels, qui lui sont connectés par liaison radio

Les Atouts de l'article:

Capacité d'appairage de 20 périphériques : boîtiers menace et diffuseurs sonores et/ou diffuseurs lumineuxAlimentation 230Vac secourue avec 1 batterie Ni-MH 8,4V 280mAh Réf. 386 030Diffuseur sonore interne avec pression acoustique de 90dB à 2m, son conforme à la norme NF S61-942Autonomie sur batterie : 24 heures en veille + 5 mn d'alarmePortée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.