Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Ura - Centrale Uravision 2.0 AVEC Webserveur Intégré pour BAES Adressables Uravision - UR140133

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 83 mm

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 142 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400171811

Réf. Sonepar

00030017181

Réf. Fournisseur

UR140133

Marque

Ura

hauteur:

83 mm

largeur:

67 mm

longueur:

142 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Centrale Uravision 2.0 avec webserveur integré pour Blocs BAES Adressable Uravision

Les Atouts de l'article:

Fixation sur rail DIN, largeur 8 modules (142 mm) - capacité de gestion : 1023 blocs Intégration en face avant des commandes de mise au repos secteur absent et d'allumage forcé secteur présent Application de supervision sur serveur web supportant les principaux navigateurs internet du marché : Chrome, Edge, Firefox, Safari Configuration de la centrale et de l'application par connexion locale sur point d'accès Wifi intégré à la centrale Possibilité d'interconnexion de plusieurs centrales Uravision 3.0 avec centralisation de la supervision sur une centrale maître