Ura - Déclencheur manuel radio alarme menace PPMS - UR390001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - autre
avec disque en verre - Non
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP30
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400173075
Réf. Sonepar
00030017307
Réf. Fournisseur
UR390001
Marque
Ura
type de message:
autre
avec disque en verre:
Non
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP30
matériau:
plastique
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
34 mm
avec couvercle en papier:
Non
nombre de pôles:
0
consommation d'énergie:
0 W
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF S61-942Boîtier de couleur noire à membrane réarmableAlimentation par une pile Lithium 3V 1500mAh CR123 fourniePossibilité d’ajouter un volet transparent réf. 957 298(plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentellesPortée 500m en champ libre, 50m en intérieur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


