Non retournable

Ura - Déclencheur manuel rouge - double contact - 357278

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Déclencheur manuel rouge - double contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158065

Réf. Sonepar

00030357278

Réf. Fournisseur

357278

Marque

Ura

type de message:

alarme incendie (rouge)

système radio:

Non

avec disque en verre:

Non

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP30

matériau:

plastique

hauteur:

90 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

57 mm

avec couvercle en papier:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 2 contacts - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 54-11 et certifiés CE CPREquipé d'un contact de pouvoir de coupure 5A/30Vcc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.