En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Ura - Détecteur linéaire conventionnel avec relais - 330108

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Détecteur linéaire conventionnel avec relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - infrarouge

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400159451

Réf. Sonepar

00030330108

Réf. Fournisseur

330108

Marque

Ura

principe de fonctionnement:

infrarouge

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

socle séparé nécessaire:

Oui

interconnectable par radio (en option):

Non

nombre max. interconnectable:

32

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

155 mm

largeur:

155 mm

diamètre:

125 mm

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

détecteur de fumée:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

entrée de câble:

inférieur et latéral

indice de protection (IP):

IP65

version anti-déflagration:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Oui

message acoustique:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur/profondeur:

137 mm

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel - permet de déceler l'apparition de fumées - spécialement adapté aux grands volumes - IP65 - livré avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 54-12 - Certifié CE CPR et NF SSI Couverture de la barrière optique : de 5m (1 réflecteur) à 160m (9 réflecteurs) Tension d'alimentation : 10,2Vcc à 30Vcc Sensibilité de la barrière optique réglable Température de fonctionnement : -10°C à +55°C