Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Ura - Détecteur optique de fumée Adressable ATEX - 330104

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Détecteur optique de fumée Adressable ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - polycarbonate (PC)

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • pour Ex-Zone gaz - sans

  • pour poussière Ex-Zone - sans

  • indice de protection (IP) - IP23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400163120

Réf. Sonepar

00030016312

Réf. Fournisseur

330104

Marque

Ura

matériau du boîtier/corps:

polycarbonate (PC)

couleur du boîtier/corps:

autre

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

indice de protection (IP):

IP23

module de résistance:

Non

Détecteur automatique de fumée Adressable à sécurité intrinsèque permettant d'être installé dans les espaces où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 54-7, EN 60079-0, EN 60079-11 et certifié CE RPC Surface de détection couverte moyenne de 50m² - Zones d'installation : 1 et 21 Tension d'alimentation de 14Vcc à 22Vcc - Température de fonctionnement de -20°C à +40°C (T5) et -20°C à +60°C (T4) Zones d'installation : 1 et 21Classification : - Ex ia IIC T4 GA (60°C)- Ex ia IIC T5 GA (45°C) IP 23 : protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm ainsi que l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale