Ura - Diffuseur lumineux radio alarme menace PPMS - UR390003

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Diffuseur lumineux radio alarme menace PPMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 6...6 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP42

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400173112

Réf. Sonepar

00030017311

Réf. Fournisseur

UR390003

Marque

Ura

tension nominale (Un):

6...6 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP42

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Dispositif lumineux, commandé par la centrale d'alarme menace via une liaison radio, permettant la diffusion de l'alarme menace conforme à la norme NF S61-942 - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS

Les Atouts de l'article:

Signal lumineux conforme à la norme NF S61-942Diffuseur visuel de couleur bleue d'intensité lumineuse 6 CdAlimentation par 2 piles Lithium 3V 1500mAh CR123 fourniesPortée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.