Ura - Diffuseur sonore radio d'alarme menace PPMS - UR390002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 6...6 V
type de courant - DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 90 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400173099
Réf. Sonepar
00030017309
Réf. Fournisseur
UR390002
Marque
Ura
tension nominale (Un):
6...6 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
autre
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
90 dB
mode de pose:
montage en saillie
puissance:
0.0063 W
type de générateur de signal acoustique:
sirène
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP42
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie en veille:
0 W
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Signal sonore conforme à la norme NF S61-942Niveau sonore de 90dB à 2mAlimentation par 2 piles Lithium 3V 1500mAh CR123 fourniesPortée 500m en champ libre, 50m en intérieur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


