Non retournable

Ura - Enjoliveur Practice finition Anthracite PP - 168136

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Enjoliveur Practice finition Anthracite PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 11 mm

  • diamètre - 186.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156917

Réf. Sonepar

00030168136

Réf. Fournisseur

168136

Marque

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

hauteur:

11 mm

diamètre:

186.7 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Enjoliveur avec fixation pour porte-étiquette Practice Évolution compatible BAES et LSC - diamètre 187mm - Gris anthracite

Les Atouts de l'article:

Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolutionMaintien la plaque pictogramme sérigraphiée ou universelleDe diamètre extérieur de 187 mmEnjoliveur peint anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Ura

Découvrez toute la gamme Ura